Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung 4A 62123


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 62123 Schmelzsicherung Automotiv 4 A
Scharnberger & Hasenbein 62123 Schmelzsicherung Automotiv 4 A
Artikel-Nr.:
     6012-30357224
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62123
EAN/GTIN:
     4034451621237
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung

KFZ-Flachsicherung 4A 62123

KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehörbranche. Die Vielfältigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt eine nahezu lückenlose Verwend- und Austauschbarkeit der jeweiligen Komponenten. Der Einbau einer KFZ-Sicherung muss immer an der vom Hersteller vorgegebenen Position erfolgen. Dabei ist grundsätzlich auf die entsprechende Betriebsspannung, Amperestärke und Bauform zu achten.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
4 A
Stromart:
DC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Farbcode:
rosa
Nennspannung AC:
0 V
Nennspannung DC:
32 V
Breite:
5,5 mm
Länge:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,54*
€ 2,54*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,45*
€ 2,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,74*
€ 2,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,796*
€ 2,946*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.