Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K BWM 8720761748410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 4000K BWM 8720761748410
LED-Stehleuchte 4000K BWM 8720761748410
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-30450121
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     8720761748410
EAN/GTIN:
     4052075167405
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4000K BWM 8720761748410

Stehleuchte SL720 L ECO mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 82W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (20mm). Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 628,93*
€ 710,29*
Frei Haus
ab € 630,62*
€ 716,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 631,94*
€ 719,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 635,74*
€ 723,03*
€ 4,95*
ab € 967,91*
€ 1.074,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,03*
€ 860,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,90*
€ 848,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,43*
€ 832,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,74*
€ 807,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,74*
€ 756,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.