Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbarriere 48V AC VF48-AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzbarriere 48V AC VF48-AC/DC
Blitzbarriere 48V AC VF48-AC/DC
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-30456397
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5097615
EAN/GTIN:
     4012195578130
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo

Blitzbarriere 48V AC VF48-AC/DC

Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 Geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-Systeme Mit optischer Funktionsanzeige Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß Y-Schaltung Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
48 V
Nennspannung DC:
48 V
Höchste Dauerspannung AC:
60 V
Höchste Dauerspannung DC:
80 V
Nennlaststrom:
20 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
0,7 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Schutzpegel:
0,22 kV
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,39*
€ 53,69*
€ 5,95*
ab € 48,83*
€ 62,75*
€ 5,00*
ab € 50,46*
€ 64,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,78*
€ 66,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,65*
€ 67,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.