Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter PRD1 25R 1P+N Typ1+2 16330


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiableiter PRD1 25R 1P+N Typ1+2 16330
Kombiableiter PRD1 25R 1P+N Typ1+2 16330
Artikel-Nr.:
     6012-30457549
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16330
EAN/GTIN:
     3606480060403
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter

Kombiableiter PRD1 25R 1P+N Typ1+2 16330

Kombiableiter PRD1 25r. 1-polig+N, Überspannungsableiterklasse Typ1+2, Nennableitstoßstrom 25kA, höchste Dauerspannung (Uc) 350V, Nennspannung (Un) 230/400V. Überspannungsschutz von Niederspannungsanlagen. Typ 1+2 bietet zusätzlich Schutz gegen transiente Überspannungen. Die Installation erfolgt im Einspeisepunkt der Anlage. Ableiter der Serie PRD1 25r und PRD1 Master verfügen über steckbare Schutzmodule.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter schneider
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,18*
€ 352,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 307,87*
€ 353,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 308,83*
€ 356,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,45*
€ 363,37*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 319,07*
€ 377,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,35*
€ 424,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,65*
€ 418,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,00*
€ 409,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,24*
€ 400,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,83*
€ 367,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.