Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ I + II VPUI0N-PE440V/100KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-30476999
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1351990000
EAN/GTIN:
     4050118158229
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsableiter Typ I + II VPUI0N-PE440V/100KA

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel N-PE:
3 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Baugröße:
sonstige
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 2:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 100ka
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,52*
€ 263,78*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 223,44*
€ 264,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 225,07*
€ 266,39*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,24*
€ 266,95*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 228,09*
€ 268,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,59*
€ 312,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,30*
€ 301,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,41*
€ 295,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.