| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-30660355 Herst.-Nr.: A22NZ-S-P1B EAN/GTIN: 4548583920910 |
| |
|
| | |
| Kontaktblock 1 Öffner A22NZ-S-P1B A22N Kontaktblock, 1 Öffner, Push-In Plus Technologie Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | Unterseite | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,74* | € 5,66* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,75* | € 5,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,24* | € 6,37* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,88* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|