Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Mikrosensor Stecktyp 1m-R.-kabel EE-SX954P-R 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-30662118
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX954P-R 1M
EAN/GTIN:
     4548583416826
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabelsensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf

Optischer Mikrosensor Stecktyp 1m-R.-kabel EE-SX954P-R 1M

Optischer Mikrosensor, Stecktyp, PNP, 1-m-Roboterkabel
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
0,8 mm
Gabeltiefe:
6,5 mm
Gabelbreite:
5 mm
Bemessungsschaltabstand:
5 mm
Max. Schaltabstand:
5 mm
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,39*
€ 19,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,38*
€ 20,57*
€ 5,46*
ab € 14,87*
€ 21,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,90*
€ 24,18*
€ 8,95*
ab € 26,07*
€ 37,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.