Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera 640x480p color FZ-SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-30662352
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     FZ-SC
EAN/GTIN:
     4548583329522
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop

Kamera 640x480p color FZ-SC

Standard res. Kamera, 640x480Pix, color
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kamera
Spannungsart:
DC
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
34,5 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
47,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.773,67*
€ 1.866,54*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.730,87*
€ 1.871,64*
Frei Haus
ab € 1.949,26*
€ 2.096,83*
Frei Haus
ab € 2.103,96*
€ 2.195,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.133,31*
€ 2.217,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.217,09*
€ 2.638,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.194,28*
€ 2.611,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.148,66*
€ 2.556,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.133,45*
€ 2.538,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.133,31*
€ 2.538,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-0813V
ab € 146,74*
Zubehör
Omron
FZ-VS4 15M
ab € 1.467,60*
Zubehör
Omron
FZ-VSB3 5M
ab € 701,02*
Zubehör
Omron
FZ-VSB3 10M
ab € 803,91*
Zubehör
Omron
FZ-VS3 5M
ab € 427,27*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-0814H
ab € 426,88*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-0614V
ab € 208,69*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-2514V
ab € 170,51*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-0614H
ab € 394,73*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-2514H
ab € 401,32*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-3514H
ab € 369,66*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-5014H
ab € 401,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.