Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschalter Taster E3S-LS20XE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotoschalter Taster E3S-LS20XE4
Artikel-Nr.:
     6012-30662795
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-LS20XE4
EAN/GTIN:
     4536853285890
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Kontrasttaster

Fotoschalter Taster E3S-LS20XE4

Fotoschalter, Taster mit Hintergrundausblendung, 200mm
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
50..250 mm
Tastweite:
50..250 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
250 mm
Max. Schaltabstand:
250 mm
Max. Ausgangsstrom:
80 mA
Mit Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,04*
€ 293,54*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 242,77*
€ 299,17*
Frei Haus
ab € 273,76*
€ 326,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 276,92*
€ 329,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 304,92*
€ 360,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,88*
€ 392,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,25*
€ 385,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,14*
€ 367,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,58*
€ 355,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,92*
€ 329,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.