Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal HFMETR Set60x60 7035 HFVDK 6060 lgr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal HFMETR Set60x60 7035 HFVDK 6060 lgr
Verdrahtungskanal HFMETR Set60x60 7035 HFVDK 6060 lgr
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-30760787
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     6132554
EAN/GTIN:
     4012196719259
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal HFMETR Set60x60 7035 HFVDK 6060 lgr

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
5,5 mm
Schlitzbreite:
4,5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,94612*
€ 17,79612*
Lager 6012
36
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,17473*
€ 17,97473*
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 15,03*
€ 20,62*
7 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 5,50*
ab € 15,62*
€ 21,43*
17 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 20,66*
€ 28,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Meter
€ 17,97473*
€ 21,38993
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,17473*
€ 18,05793
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Meter
Mindestbestellmenge: 36 Meter ( entspricht € 647,09028* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6178033
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.