Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal halogenfrei LK4HN60060


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5787304
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132554
EAN/GTIN:
     4012196719259
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage. Farbe: grau, Breite: 60 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 60 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, RAL-Nummer: 7035, Selbstverlöschend: true, Länge: 2000 mm, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Bodenlochung, Nutzbarer Querschnitt: 2991 mm², Schlitzabstand: 5,5 mm, Schlitzbreite: 4,5 mm, mit Oberteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
LK4HN60060
Ident Code:
6132554
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal rehau, verdrahtungskanal, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,94612*
€ 17,79612*
36
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,17473*
€ 17,97473*
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 15,03*
€ 20,62*
Lager 6318
unbekannt
2
pro Meter
€ 5,50*
ab € 15,62*
€ 21,43*
17 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 20,66*
€ 28,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 21,43*
€ 25,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,22*
€ 24,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,24*
€ 22,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,51*
€ 22,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,62*
€ 18,59
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 42,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6178033
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.