Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Pin-Doppelstock-Basiskl. 870-157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-30864268
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-157
EAN/GTIN:
     4045454397296
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

4-Pin-Doppelstock-Basiskl. 870-157

4-Pin-Doppelstock-Basisklemme
4-Pin-Schutzleiterklemme
PE
intern gebrückt
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,0382*
€ 2,5382*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,04462*
€ 2,54462*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0827*
€ 2,5927*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1206*
€ 2,6406*
29 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2734*
€ 2,8134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6406*
€ 3,14231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5206*
€ 2,99951
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,1206*
€ 2,52351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 132,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 98,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101
ab € 0,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/000-006
ab € 0,75023*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/000-016
ab € 0,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/022-000
ab € 0,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-006
ab € 1,7512*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.