Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Federleiste PUSHWIRE,0,8mm,lgr 243-726


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-30867699
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-726
EAN/GTIN:
     4055143467414
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago federleiste

4-Leiter-Federleiste PUSHWIRE,0,8mm,lgr 243-726

4-Leiter-Federleiste
PUSH WIRE®
Ø 0,8 mm
Rastermaß 5,75 mm
1-polig
für Einzellötstifte
lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5,75 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleisten grau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
400
€ 7,90*
ab € 0,13298*
€ 0,18298*
23 Tage
nicht lagernd
400
€ 5,90*
ab € 0,141*
€ 0,193*
20 Tage
unbekannt
400
€ 5,90*
ab € 0,1416*
€ 0,1936*
400
€ 5,46*
ab € 0,1419*
€ 0,1939*
Lager 6012
400
Frei Haus
ab € 0,14618*
€ 0,19918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,19918*
€ 0,23702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18618*
€ 0,22155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17318*
€ 0,20608
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,14618*
€ 0,17395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 79,672* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.