Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenklemme für Leiterplatten mit Prüföffnung für eindrähtige Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5425522
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-726
EAN/GTIN:
     4055143467414
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago federleiste
4-Leiter-Federleiste; PUSH WIRE®; Ø 0,8 mm; Rastermaß 5,75 mm; 1-polig; für Einzellötstifte; lichtgrau Höhe: 10 mm, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 320 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Steckklemmanschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Durchmesser Anschlusspin: 1 mm, Länge des Pins: 4,5 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 5,75 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 6 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
243-726
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleisten grau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
400
€ 7,90*
ab € 0,13298*
€ 0,18298*
23 Tage
nicht lagernd
400
€ 5,90*
ab € 0,141*
€ 0,193*
Lager 6232
unbekannt
400
€ 5,90*
ab € 0,1416*
€ 0,1936*
400
€ 5,46*
ab € 0,1419*
€ 0,1939*
400
Frei Haus
ab € 0,14618*
€ 0,19918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 77,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.