Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-30954763 Herst.-Nr.: 6220142 EAN/GTIN: 4012195807124 |
| |
|
| | |
| Kabelabgangsblech 192x85x51mm KAB GR FT Kabelabgangsblech für Gitterrinnen. Weitere Informationen: | | Kabelleiterbreite: | 85 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,872* | € 48,552* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,02* | € 49,89* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,42* | € 50,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,73* | € 51,68* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,47* | € 55,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,973* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|