Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabgangsblech für Gitterrinne 192x85x51 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabgangsblech für Gitterrinne 192x85x51 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelabgangsblech für Gitterrinne 192x85x51 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelabgangsblech für Gitterrinne 192x85x51 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-C757E33
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6220142
EAN/GTIN:
     4012195807124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelabgangsblech für Gitterrinnen.
Weitere Informationen:
Kabelleiterbreite:
85 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter bettermann, kabelleiter, Kabelabgangsblech, Abgangsblech
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 36,76*
€ 44,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 36,932*
€ 48,672*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,01*
€ 50,04*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 38,40*
€ 50,28*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,38*
€ 51,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 441,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.