Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte B10 f.Anbaugeh. grau 720639


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte B10 f.Anbaugeh. grau 720639
Abdeckplatte B10 f.Anbaugeh. grau 720639
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-31158964
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     720639
EAN/GTIN:
     4015609031870
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Abdeckplatte B10 f.Anbaugeh. grau 720639

WALTHER Abdeckplatte
für Wandausschnitte der Bauform B10
der Dicke 3,5mm
in grau
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Länge:
103 mm
Form der Aussparung:
ohne
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,74*
€ 8,16*
1
€ 5,46*
ab € 5,88*
€ 8,36*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,67*
€ 9,51*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,70*
€ 9,56*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,95*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.