Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 720639 Abdeckplatte B10 f.Anbaugehäuse grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte B10 f.Anbaugeh. grau 720639
Abdeckplatte B10 f.Anbaugeh. grau 720639
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1834838
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     720639
EAN/GTIN:
     4015609031870
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse
WALTHER Abdeckplatte für Wandausschnitte der Bauform B10 der Dicke 3,5mm in grau
Weitere Informationen:
Länge:
103 mm
Breite:
52 mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Anzahl der Aussparungen:
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Form der Aussparung:
ohne
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,74*
€ 8,13*
1
€ 5,00*
ab € 5,88*
€ 8,33*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,26*
€ 9,04*
1
€ 3,90*
ab € 6,68*
€ 9,46*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,96*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.