Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 2h IP54 FW711502CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 2h IP54 FW711502CC
CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 2h IP54 FW711502CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-31165074
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW711502CC
EAN/GTIN:
     4015609052103
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 2h IP54 FW711502CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 2h IP54 >50V 300-500Hz
mit Farbringcodierung "
grün"

mit angebautem Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 77,5x90mm
Befestigungsmaß 45x78mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Bemessungsspannung:
50..500 V
Bemessungsfrequenz:
300..500 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 451,42*
€ 529,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 493,42*
€ 568,52*
Frei Haus
ab € 681,57*
€ 748,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 686,94*
€ 756,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 756,06*
€ 899,7114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 749,48*
€ 891,8812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 724,80*
€ 862,512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 709,38*
€ 844,1622
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 686,94*
€ 817,4586
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 68,694* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.