Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HCEVOB16BWSCPLRBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HCEVOB16BWSCPLRBK
Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HCEVOB16BWSCPLRBK
Artikel-Nr.:
     6012-31254769
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407647
EAN/GTIN:
     4046356777100
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse

Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HCEVOB16BWSCPLRBK

Anbaugehäuse B16, mit Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 30,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard, mit Flachdichtung
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Höhe:
30,5 mm
Tiefe:
114 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,58*
€ 17,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,99*
€ 17,62*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,18*
€ 18,13*
€ 5,00*
ab € 13,58*
€ 18,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,43*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829439
ab € 3,0932*
Zubehör
Phoenix Contact
1407700
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1407694
ab € 5,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1407704
ab € 1,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1407708
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.