Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact HC-B16-SP-RBK Profildichtung für Stromversorgungssteckverbinder in robuster Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2176336
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407708
EAN/GTIN:
     4046356778022
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Zubehörtyp = Profildichtung
Serie = HC-B16-SP-RBK

Die Phoenix Contact HC-B16-Serie verfügt über eine Profildichtung zur Unterstützung des Basiselements Typ B16. Das für die Profildichtung verwendete Material ist der NBR.Die Umgebungstemperatur für den Betrieb beträgt -40 °C bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Profildichtung
Serie:
HC-B16-SP-RBK
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, HEAVYCON-Steckverbinder, Profil-Dichtung, Profildichtung, dichtring vpe10, dichtring, dichtring nitrilkautschuk, 2176336, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, Phoenix Contact, 1407708, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,73*
€ 2,43*
10
€ 5,46*
ab € 1,806*
€ 2,536*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,81*
€ 2,63*
10
€ 3,90*
ab € 2,047*
€ 2,887*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,708*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,998*
€ 3,56762
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,708*
€ 3,22252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1407646
ab € 7,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1407647
ab € 13,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1407648
ab € 8,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1407649
ab € 11,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1407650
ab € 12,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1407651
ab € 16,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1407652
ab € 11,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1407653
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.