Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitung VS-M12FSBPS-#1404367


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitung VS-M12FSBPS-#1404367
Leitung VS-M12FSBPS-#1404367
Artikel-Nr.:
     6012-31260914
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404367
EAN/GTIN:
     4046356692366
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5

Leitung VS-M12FSBPS-#1404367

Leitung, Schutzart: IP20, Kabellänge: 0,5 m, Polzahl: 4, CAT5, Material: CuZn/PA, PROFINET
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
5
Länge:
0,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,98*
€ 47,65*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,28*
€ 48,89*
€ 5,00*
ab € 38,42*
€ 49,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,55*
€ 50,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,30*
€ 51,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.