Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp Modul Han 200A, Buchse 09140013101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimp Modul Han 200A, Buchse 09140013101
Crimp Modul Han 200A, Buchse 09140013101
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-31265802
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140013101
EAN/GTIN:
     5713140019355
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze

Crimp Modul Han 200A, Buchse 09140013101

Han 200 A Modul, Doppelmodul, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 25...70 mm², Bemessungsstrom: 200 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
1
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
200 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,82*
€ 9,45*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,6973*
€ 9,4701*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 9,66*
€ 8,95*
ab € 7,21*
€ 10,28*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,72*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09110006223
ab € 15,99*
Zubehör
Harting
09110006221
ab € 16,95*
Zubehör
Harting
09 14 001 3001
ab € 6,6273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.