Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführung Q 1,5/4FL/24#1437261


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddurchführung Q 1,5/4FL/24#1437261
Wanddurchführung Q 1,5/4FL/24#1437261
Artikel-Nr.:
     6012-31269665
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1437261
EAN/GTIN:
     4046356456821
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Flachsteckhülse

Wanddurchführung Q 1,5/4FL/24#1437261

Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, 0,75 mm² ... 1,5 mm², 500 V, 15 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Montagegewinde: M20, QUICKON-Schnellanschluss
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
15 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP65
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,38*
€ 11,79*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,24*
€ 11,82*
€ 5,00*
ab € 8,75*
€ 12,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 12,74*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,93*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212154
ab € 79,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1212489
ab € 28,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1670895
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.