Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C5-M12MS-DN-TR 22260766


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     6012-31270931
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260766
EAN/GTIN:
     4044774759579
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
CANopen Steckverbinder
Profibus Abschlusswiderstand
Profibus Terminator

AB-C5-M12MS-DN-TR 22260766

Abschlusswiderstand AB-C5-M12MS-DN-TR
Abschlusswiderstand
CAN, DeviceNet
M 12
Stecker
Geschirmt: Nein
Anwendungsgebiete: Maschinen- und Anlagenbau
Nutzen: Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
Robuste Ausführung
Kostengünstige Terminierung des Bussystems
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Anwendung:
Datentechnik
Widerstand:
120 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abschlusswiderstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 9,152*
€ 12,192*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,22*
€ 12,23*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,19*
€ 12,24*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 9,462*
€ 12,572*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 9,23*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,572*
€ 14,96068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,902*
€ 14,16338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,252*
€ 13,38988
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,462*
€ 11,25978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.