Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkupplung 5-polig Kod. A,schwarz 890-605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-31291858
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-605
EAN/GTIN:
     4050821295433
Suchbegriffe:
Zwischenkupplung

Zwischenkupplung 5-polig Kod. A,schwarz 890-605

Zwischenkupplung
5-polig
Kod. A
für Buchsen und Stecker
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Ausgänge:
5
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,7624*
€ 2,2124*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,93412*
€ 2,37412*
50
€ 5,00*
ab € 1,9682*
€ 2,3982*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9841*
€ 2,4041*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,0586*
€ 2,4486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4486*
€ 2,91383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3486*
€ 2,79483
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0586*
€ 2,44973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.