Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkupplung 1 x Stecker / 1 x Buchse 5-polig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7934941
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-605
EAN/GTIN:
     4050821295433
Suchbegriffe:
Zwischenkupplung
Zwischenkupplung; 5-polig; Kod. A; für Buchsen und Stecker; schwarz Breite: 23,65 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 10,5 mm, Art der Verriegelung: ohne, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 400 V, Anzahl der Eingänge: 5, Anzahl der Ausgänge: 5, Polzahl: 5, Länge: 37,2 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Brandlast: 0,02611 kWh, Art der integrierten Schaltung: ohne, Art des Verteilers: Zwischenkupplung, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Bemessungsstrom zur Leuchte: 16 A, Befestigungsmöglichkeit: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
890-605
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,7624*
€ 2,2124*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,93412*
€ 2,37412*
50
€ 5,00*
ab € 1,9682*
€ 2,3982*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9841*
€ 2,4041*
50
Frei Haus
ab € 2,0586*
€ 2,4486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4041*
€ 2,86088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2741*
€ 2,70618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9841*
€ 2,36108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.