Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31295330 Herst.-Nr.: X6.032.4053.0 EAN/GTIN: 4049088011313 |
|
|
| | |
| Steckverbinder X6.032.4053.0 RST20i3 ATEX Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP66 | Anschlussart: | Schraubanschluss | Kabeldurchmesser: | 6..10 mm | Anschlussquerschnitt (feindrähtig): | 1,5..4 mm² | Anschlussquerschnitt (eindrähtig): | 1,5..4 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,4155* | € 7,8455* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,58* | € 8,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,261* | € 8,991* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,33* | € 9,09* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,1892* | € 11,7992* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|