Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker für Leiterplatten 3-polig,hellgrün 770-873/073-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-31297121
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-873/073-000
EAN/GTIN:
     4050821553458
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftsockel Leiterplatten

Stecker für Leiterplatten 3-polig,hellgrün 770-873/073-000

Stecker für Leiterplatten
gerade
3-polig
Kod. B
hellgrün
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
10 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
25 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,254*
€ 1,514*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,28152*
€ 1,54152*
100
Frei Haus
ab € 1,3037*
€ 1,5737*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,3154*
€ 1,5854*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,3559*
€ 1,6359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6359*
€ 1,94672
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3559*
€ 1,61352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 163,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,6005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.