Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker für Leiterplatten gerade 3-polig hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7936659
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-873/073-000
EAN/GTIN:
     4050821553458
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftsockel Leiterplatten
Stecker für Leiterplatten; gerade; 3-polig; Kod. B; hellgrün Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 3, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -35...85 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Durchmesser Anschlusspin: 1,28 mm, Länge des Pins: 3,5 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 10 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: ohne, Rastermaß der Kontakte: 10 mm, Steckverbinderausführung: freier Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Kontakt: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 25 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
770-873/073-000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,244*
€ 1,514*
100
Frei Haus
ab € 1,2664*
€ 1,5364*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,27152*
€ 1,54152*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,3054*
€ 1,5854*
100
Frei Haus
ab € 1,3175*
€ 1,5975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5854*
€ 1,88663
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3054*
€ 1,55343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 158,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.