Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GITTER 440L-P4K1440YD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GITTER 440L-P4K1440YD
Artikel-Nr.:
     6012-31359628
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440L-P4K1440YD
EAN/GTIN:
     10611320944034
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang rockwell

GITTER 440L-P4K1440YD

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1440 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0..55 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Wellenlänge des Sensors:
870 nm
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.245,72*
€ 4.418,61*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.126,48*
€ 4.419,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 4.283,03*
€ 4.461,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.461,83*
€ 5.309,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.436,80*
€ 5.279,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.335,17*
€ 5.158,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.288,09*
€ 5.102,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.283,03*
€ 5.096,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.