Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstrahmen grau XLB1103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-31562208
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143347
EAN/GTIN:
     4015081400119
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank

Gerüstrahmen grau XLB1103

Gerüstrahmen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet in RAL 7035, Breite 1100mm, Tiefe 300mm
Weitere Informationen:
Breite:
275 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
1100 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,31*
€ 242,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 209,01*
€ 242,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 211,24*
€ 244,78*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 210,71*
€ 246,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,68*
€ 261,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.