Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstrahmen, für BxT=1100x300mm, g XLB1103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6027893
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143347
EAN/GTIN:
     4015081400119
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank
Gerüstrahmen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet in RAL 7035, Breite 1100mm, Tiefe 300mm Farbe: grau, Breite: 275 mm, Höhe: 240 mm, Tiefe: 1100 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 0, Anzahl der Schlösser: 0, geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: true, mit Sichttür: false, Koppelbar: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): sonstige, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: true, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890: 0 W, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/ Schranks nach IEC 62208: 5000 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 1000 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 4000 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XLB1103
Ident Code:
143347
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,31*
€ 242,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 209,01*
€ 242,97*
Frei Haus
ab € 211,24*
€ 244,78*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 210,71*
€ 246,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,68*
€ 261,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,53*
€ 289,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.