Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOP SEL1200 Selektivitaetsmodul 6EP4438-7FB00-3DX0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SITOP SEL1200 Selektivitaetsmodul 6EP4438-7FB00-3DX0
SITOP SEL1200 Selektivitaetsmodul 6EP4438-7FB00-3DX0
Artikel-Nr.:
     6012-31661037
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP44387FB003DX0
EAN/GTIN:
     4025515155270
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

SITOP SEL1200 Selektivitaetsmodul 6EP4438-7FB00-3DX0

SITOP SEL1200 Selektivitaetsmodul 8-kanalig schaltende Charakteristik Eingang: DC 24 V/60 A Ausgang: DC 24 V/8 x 10 A Schwellwert einstellbar 2-10 A mit Monitoringschnittstelle *EX-Zulassung nicht mehr Das Selektivitätsmodul SITOP SEL1200 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
20,39999999..30 V
Strommessbereich:
2..10 A
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,78*
€ 151,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,58*
€ 152,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,68*
€ 155,83*
Frei Haus
ab € 135,98*
€ 157,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,54*
€ 157,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP33347SC003AX0
ab € 202,02*
Zubehör
Siemens
6EP33347SB003AX0
ab € 135,67*
Zubehör
Siemens
6EP33367SC003AX0
ab € 331,02*
Zubehör
Siemens
6EP33367SB003AX0
ab € 185,22*
Zubehör
Siemens
6EP33337LB000AX0
ab € 99,80*
Zubehör
Siemens
6EP33337SB000AX0
ab € 89,27*
Zubehör
Siemens
6EP34347SB003AX0
ab € 151,19*
Zubehör
Siemens
6EP34367SB003AX0
ab € 172,81*
Zubehör
Siemens
6EP34377SB003AX0
ab € 285,53*
Zubehör
Siemens
6EP34337SB000AX0
ab € 128,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.