|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-31675853 Herst.-Nr.: 6ES78231EA070YE5 EAN/GTIN: 4047622944615 |
| |
|
|  |  |
 | TIA Portal Teamcenter Gateway V17 6ES7823-1EA07-0YE5 TIA Portal Teamcenter Gateway Upgrade V14..V16 -> V17, Floating License, Software und Dokumentation auf STEP 7/WinCC DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, Kompatibilität ausschließlich zwischen TIA Portal V17 und Teamcenter >V11.2/>V12.2/V13 - - Inhalt: 1x USB Durch das TIA Portal Teamcenter Gateway erfolgt die Integration der Automatisierungstechnik in das PLM-System Teamcenter. Weitere Informationen:  |  | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 516,24* | € 631,68* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 533,14* | € 640,05* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 558,82* | € 670,76* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 567,75* | € 682,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|