Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdruckschalter 0,4 bis 3mbar 00380636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differenzdruckschalter 0,4 bis 3mbar 00380636
Differenzdruckschalter 0,4 bis 3mbar 00380636
Produktbild Rückseite
Produktbild Ansicht unten
Artikel-Nr.:
     6012-31834052
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00380636
EAN/GTIN:
     4053877006671
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Differenzdruckschalter 0,4 bis 3mbar 00380636

Der Differenzdruckwächter im Aufbaugehäuse eignet sich zum Ein-/Aus- oder Umschalten eines Stromkreises bei sich änderndem Druck. Der Sollwert (Schaltpunkt) wird manuell über ein Einstellrad mit Skala eingestellt. Beim Über- bzw. Unterschreiten des eingestellten Sollwertes wird der Stromkreis geschaltet. Die zulässige Umgebungs- und Mediumstemperatur liegt bei -15 bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Prozesstemperatur:
-15..60 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
-15..60 °C
Gewicht:
0,198 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 206,58*
€ 241,36*
Frei Haus
ab € 210,49*
€ 247,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 212,99*
€ 249,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,72*
€ 264,53*
Frei Haus
ab € 231,33*
€ 276,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
381238
ab € 28,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.