Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zuhaltung Türüberwachung SLC-F-024-30/10-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Zuhaltung Türüberwachung SLC-F-024-30/10-R4
Artikel-Nr.:
     6012-31842279
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6018200012
EAN/GTIN:
     4024337094002
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter

Sicherheits-Zuhaltung Türüberwachung SLC-F-024-30/10-R4

Sicherheits-Zuhaltung mit Türüberwachung (Bauart 2, DIN EN ISO 14119) für die Absicherung von Maschinen, die nach dem Maschinenstopp nachlaufen. Zuhaltekraft FZh = 1500 Newton, Anzahl der Türüberwachungskontakte: 3 Öffner, Anzahl der Zuhaltungsüberwachungskontakte: 1 Öffner, Ansteuerspannung der Spule 24 V, mit integrierter Hilfsentriegelung, Zuhaltungsprinzip Feder (Ruhestromprinzip), Kabeleinführung 3 x M20 x 1,5.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
1500 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Hilfsentriegelung:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
42 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,62*
€ 106,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,01*
€ 109,45*
€ 5,00*
ab € 95,64*
€ 111,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 99,62*
€ 115,38*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,28*
€ 117,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.