Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor elektronisch 0-2,5bar,DC PP7556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-31865069
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PP7556
EAN/GTIN:
     4021179189712
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Drucksensor elektronisch 0-2,5bar,DC PP7556

Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: 0...2,5 bar / 0...36,3 psi / 0...250 kPa, Prozessanschluss: G 1/4A / M5 I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 9,6...36 V DC, Stromaufnahme: 45 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar oder 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Öffner (Diagnosefunktion), 2 x n.o. / n.c. progr. oder 1 x n.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Einschaltdruck:
0,02..2,5 bar
Ausschaltdruck:
0,01..2,49 bar
Max. Prüfdruck:
20 bar
Berstdruck:
50 bar
Mediumtemperatur:
-25..90 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
9,6..36 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 203,39*
€ 239,55*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,28*
€ 241,79*
Frei Haus
ab € 208,15*
€ 242,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 210,59*
€ 245,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 212,53*
€ 246,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.