Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger SLSR30-150Q8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Empfänger SLSR30-150Q8
Empfänger SLSR30-150Q8
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-31890547
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3071248
EAN/GTIN:
     0662488712488
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Empfänger SLSR30-150Q8

Empfänger, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508, Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 150 mm, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, max. Reichweite: 18000 mm, max. Reichweite: 18 m
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
ja
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
262 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,80*
€ 626,19*
Frei Haus
ab € 568,73*
€ 629,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 577,87*
€ 635,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 579,04*
€ 637,82*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 582,67*
€ 653,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,10*
€ 755,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,71*
€ 748,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,90*
€ 738,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,16*
€ 720,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,87*
€ 687,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.