Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto-Sensor Lasersensor Q3XTBLD-Q8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto-Sensor Lasersensor Q3XTBLD-Q8
Opto-Sensor Lasersensor Q3XTBLD-Q8
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-31898918
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3091638
EAN/GTIN:
     0662488916381
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Laser Sensor
Kontrasttaster

Opto-Sensor Lasersensor Q3XTBLD-Q8

Opto-Sensor, Lasersensor, 3-stelliges 7 Segment LED Display, 2 Tasten, Ausgangs-Anzeige (gelb), IP67/69K, Betriebsspannung: 10...30 VDC, 1x PNP, 1x NPN-Schaltausgang, Reichweite: 0...300 mm, Laserklasse 2, rot, 655 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, max. Reichweite: 300 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
48,6 mm
Länge des Sensors:
35,3 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,84*
€ 271,77*
Frei Haus
ab € 250,48*
€ 277,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 252,57*
€ 280,06*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,92*
€ 281,30*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 252,13*
€ 285,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,41*
€ 332,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,42*
€ 314,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banner Batterien
MQDEC2-515
ab € 52,35*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.