Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Modul für Notrufsystem schwarz NRS LS 0834 USV SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USV-Modul für Notrufsystem schwarz NRS LS 0834 USV SW
USV-Modul für Notrufsystem schwarz NRS LS 0834 USV SW
Artikel-Nr.:
     6012-31957526
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSLS0834USVSW
EAN/GTIN:
     4011377130807
Suchbegriffe:
Notruf Taster
notruf taster

USV-Modul für Notrufsystem schwarz NRS LS 0834 USV SW

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen zur Überbrückung von Spannungsausfällen Montagehinweis: tiefe Dose verwenden Eingangsspannung: DC 24 V aus dem Netzteil (Art.-Nr.: NRS .. 0834 NT ..) Ausgangsspannung bei Akkubetrieb: 22,8 V DC, ± 10 % Nennlast: 130 mA im Akkubetrieb für 1 Stunde Maximallast im Akkubetrieb: 300 mA für 15 Minuten Maximallast im Netzbetrieb: 250 mA
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
20,6..25 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
11 mm
Überbrückungszeit Volllast:
15 min
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,03*
€ 179,78*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,53*
€ 180,29*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,11*
€ 183,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 154,06*
€ 186,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,23*
€ 186,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.