Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31960685 Herst.-Nr.: 28002385 EAN/GTIN: 9006210672540 |
| |
|
| | |
| Sensor sw MSensor G3 #28002385 MSensor v2 5DPI 14f black, Gewicht: 0,01 kg Weitere Informationen: | | Bedienung über Bluetooth: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,14* | € 144,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,44* | € 145,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,97* | € 150,28* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 124,02* | € 155,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|