| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32062274 Herst.-Nr.: 295176 EAN/GTIN: 4050143121571 |
| |
|
| | |
| Kabeldose V1-GV4A-10M-PP-H1 Kabeldose, M12, Edelstahl V4A, Hygienic Design, 4-polig, PP-Kabel, Polzahl: 4, Länge: 10 m, Adern: 4 x 0,34 mm2 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | freies Leitungsende | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 10 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Farbe des Kabelmantels: | grau | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuSn | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,62* | € 35,75* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,58* | € 35,83* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,96* | € 36,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,95* | € 36,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,38* | € 36,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|