| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32065335 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0990 EAN/GTIN: 5414363084440 |
| |
|
| | |
| Trägerklammer 8-12mm, für Kabel ECL-1519 Traegerclip fuer Traeger 8-12mm, fuer Kabel 15-19mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | beschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,62* | € 23,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,85* | € 24,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,88* | € 25,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,61* | € 26,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,00* | € 27,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,20* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|