Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerclip für Träger 8-12mm,f.Kab.10-11mm PPECL1011 (VE25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Trägerclip für Träger 8- PPECL1011 12mm, für Kabel PPECL1011
ABB Trägerclip für Träger 8- PPECL1011 12mm, für Kabel PPECL1011
Artikel-Nr.:
     6012-32066622
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1700
EAN/GTIN:
     5414363085577
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung 12mm

Trägerclip für Träger 8-12mm,f.Kab.10-11mm PPECL1011 (VE25)

Traegerclip fuer Traeger 8-12mm, fuer Kabel 10-11mm, in 4x PP-Beutel á 25 Stueck
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
80 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
100 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, abb trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,3788*
€ 0,5382*
25
€ 5,46*
ab € 0,3896*
€ 0,5396*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,4118*
€ 0,5718*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,4358*
€ 0,6058*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,4412*
€ 0,6112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6112*
€ 0,72733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6012*
€ 0,71543
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5812*
€ 0,69163
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5612*
€ 0,66783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5312*
€ 0,63213
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4412*
€ 0,52503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.