Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder 4+4+4+PE gerade SH-8EPC58A8LDLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelsteckverbinder 4+4+4+PE gerade SH-8EPC58A8LDLS
Kabelsteckverbinder 4+4+4+PE gerade SH-8EPC58A8LDLS
Artikel-Nr.:
     6012-32250564
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1621529
EAN/GTIN:
     4046356936521
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige

Kabelsteckverbinder 4+4+4+PE gerade SH-8EPC58A8LDLS

Kabelsteckverbinder, SH, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 18 mm, Kodierung:N
Weitere Informationen:
Anzahl der Steuerkontakte:
13
Umgebungstemperatur:
115 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,71*
€ 33,22*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,96*
€ 34,11*
€ 5,00*
ab € 25,63*
€ 34,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,87*
€ 35,17*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,06*
€ 35,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1621579
ab € 0,6457*
Zubehör
Phoenix Contact
1621580
ab € 0,6357*
Zubehör
Phoenix Contact
1621575
ab € 0,5789*
Zubehör
Phoenix Contact
1621567
ab € 14,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1621559
ab € 19,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1621563
ab € 19,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1622141
ab € 6,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1621517
ab € 24,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1621539
ab € 29,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1615585
ab € 713,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1607456
ab € 240,11*
Zubehör
Phoenix Contact
SF-Z0064
ab € 0,4143*
Zubehör
Phoenix Contact
SF-Z0065
ab € 0,4125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.