Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofilträger APH-RSCWE 6-#3069058


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckprofilträger APH-RSCWE 6-#3069058
Abdeckprofilträger APH-RSCWE 6-#3069058
Artikel-Nr.:
     6012-32250644
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069058
EAN/GTIN:
     4055626157566

Abdeckprofilträger APH-RSCWE 6-#3069058

Abdeckprofilträger, zur Aufnahme des Abdeckprofils, Länge: 81 mm, Breite: 8,15 mm, Höhe: 73,1 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
8,15 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
73,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,039*
€ 2,909*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,171*
€ 3,101*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,22*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3195*
€ 3,2679*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,461*
€ 3,481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,481*
€ 4,14239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,201*
€ 3,80919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,991*
€ 3,55929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,821*
€ 3,35699
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,461*
€ 2,92859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.