Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-MPT 1,5/S BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-MPT 1,5/S BU
Abschlussdeckel D-MPT 1,5/S BU
Artikel-Nr.:
     6012-32250717
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3248121
EAN/GTIN:
     4046356768689
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel D-MPT 1,5/S BU

Abschlussdeckel, Länge: 33,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 22,3 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0882*
€ 0,1327*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,094*
€ 0,1409*
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09822*
€ 0,14642*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1009*
€ 0,1506*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1072*
€ 0,1592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1592*
€ 0,18945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.