Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker S316 M8 Loch 30 mm CAM8030S6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-32254064
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     401154
EAN/GTIN:
     4034437425514
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m8
einschlaganker

Einschlaganker S316 M8 Loch 30 mm CAM8030S6

Innengewinde erlaubt einfache Demontage und Wartung. Wird bündig oder unterhalb der Basisoberfläche installiert. Geeignet als Mehrfachbefestigung für nichttragende Systeme in gerissenem und ungerissenem Beton. Feuerwiederstandsklasse R30-R120.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Einschlagen
Verankerung:
Loch
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
30 mm
Mit Flansch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,03*
€ 345,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 304,17*
€ 346,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 306,30*
€ 349,03*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 318,60*
€ 359,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 328,66*
€ 372,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 349,03*
€ 415,3457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,89*
€ 412,7991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,33*
€ 395,4727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 321,53*
€ 382,6207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 306,30*
€ 364,497
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.