| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2633525 Herst.-Nr.: CAM8030S6 EAN/GTIN: 4034437425514 |
| |
|
| | |
| Anker zur Verwendung in Beton. Ausführung: zum Einschlagen, Oberflächenschutz: unbehandelt, Selbstschneidend: false, Werkstoffgüte: Edelstahl A4, Werkstoff der Hülse: rostfreier Stahl, Länge: 30 mm, Gewindeart: metrisch, Gewindemaß (metrisch): 8, mit Flansch: false, Verankerung: Loch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CAM8030S6 | Ident Code: | 401154 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,52* | € 346,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 300,82* | € 347,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 305,54* | € 350,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 317,87* | € 363,38* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 330,44* | € 376,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,1787* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|